SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1150AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1150
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41668208
MY1B40-1150AZ
CADデータダウンロード
¥
112,640
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41668226
MY1B40-1150AZ-A93
CADデータダウンロード
¥
116,050
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください