SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1400SHZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1400
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41671638
MY1B40-1400SHZ
CADデータダウンロード
¥
122,270
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41671647
MY1B40-1400SHZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
126,340
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください