SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-180Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
180
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41674072
MY1B40-180Z
CADデータダウンロード
¥
75,350
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41674088
MY1B40-180Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
82,170
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください