SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-500H6Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41682488
MY1B40-500H6Z
CADデータダウンロード
¥
112,040
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41682506
MY1B40-500H6Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
118,310
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41682524
MY1B40-500H6Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
118,860
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください