SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-500L6Z)
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41683215
MY1B40-500L6Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
116,220
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41683233
MY1B40-500L6Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
116,220
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41683258
MY1B40-500L6Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
117,870
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください