SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-500SH7Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41683985
MY1B40-500SH7Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
101,750
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41683994
MY1B40-500SH7Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
104,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください