SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-50Z)
ストローク(mm)
50
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41684317
MY1B40-50Z
CADデータダウンロード
¥
72,440
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41684326
MY1B40-50Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
78,600
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください