SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-515Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
515
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41684405
MY1B40-515Z-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
90,420
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41684414
MY1B40-515Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
93,280
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください