SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-700AZ)
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41687853
MY1B40-700AZ
CADデータダウンロード
¥
98,070
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41687862
MY1B40-700AZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
102,140
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41687878
MY1B40-700AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
104,890
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください