SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-800ASZ)
ストローク(mm)
800
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
40
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41690102
MY1B40-800ASZ
CADデータダウンロード
40
800
¥
96,910
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41690118
MY1B40-800ASZ-A93L
CADデータダウンロード
40
800
¥
100,980
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください