曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-800HSZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-800HSZ) - SMC
ストローク(mm)800ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)40左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41690294MY1B40-800HSZ40800
104,780
94,980
104,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41690303MY1B40-800HSZ-M9PZ40800
111,930
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする