SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-820LZ)
ストローク(mm)
820
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
40
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41691204
MY1B40-820LZ
CADデータダウンロード
40
820
¥
116,990
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41691213
MY1B40-820LZ-M9BWL
CADデータダウンロード
40
820
¥
123,810
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください