SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-870Z)
ストローク(mm)
870
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41691694
MY1B40-870Z
CADデータダウンロード
40
870
¥
95,760
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41691703
MY1B40-870Z-M9NL
CADデータダウンロード
40
870
¥
102,250
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください