SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-980Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
980
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41692988
MY1B40-980Z
CADデータダウンロード
¥
98,670
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41692997
MY1B40-980Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
102,740
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください