MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1150Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1150Z) - SMC
ストローク(mm)
1150
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41694196MY1B40G-1150Z
¥104,500
¥94,980
¥104,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41694205MY1B40G-1150Z-A93L
¥108,570
¥98,980
¥108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41694214MY1B40G-1150Z-M9BL
¥110,770
¥98,980
¥108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする