SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1200H6Z)
ストローク(mm)
1200
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41694354
MY1B40G-1200H6Z
CADデータダウンロード
¥
132,440
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41694363
MY1B40G-1200H6Z-A93
CADデータダウンロード
¥
135,850
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください