SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1520Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1520
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41695718
MY1B40G-1520Z
CADデータダウンロード
¥
116,160
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41695727
MY1B40G-1520Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
120,230
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください