SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-310Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
310
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41700076
MY1B40G-310Z
CADデータダウンロード
¥
81,180
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください