SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-420Z)
ストローク(mm)
420
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41701467
MY1B40G-420Z
CADデータダウンロード
¥
84,100
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41701476
MY1B40G-420Z-A93
CADデータダウンロード
¥
87,510
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41701485
MY1B40G-420Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
88,170
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください