SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-850LZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
850
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41706455
MY1B40G-850LZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
120,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41706464
MY1B40G-850LZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
123,810
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください