曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-850Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-850Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)850配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41706473MY1B40G-850Z
95,760
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41706482MY1B40G-850Z-M9BL
102,030
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41706498MY1B40G-850Z-M9NL
102,250
92,980
102,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする