SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1850L)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1850
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41774443
MY1C25-1850L-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
137,280
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41774468
MY1C25-1850L-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
137,720
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください