MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-450LL6)
- ストローク(mm)
- 450
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- リード線(m)
- (M) 1
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9B
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ





















