曜日別特売

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-450SL6)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-450SL6) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41779928MY1C25-450SL6
84,260
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41779946MY1C25-450SL6-M9BAL
92,730
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする