SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-520L)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
520
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41781188
MY1C25-520L
CADデータダウンロード
¥
91,410
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41781206
MY1C25-520L-Z73L
CADデータダウンロード
¥
96,360
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41781224
MY1C25-520L-M9NL
CADデータダウンロード
¥
97,900
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください