SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-525AS)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
525
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41781242
MY1C25-525AS-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
86,080
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41781267
MY1C25-525AS-M9NZ
CADデータダウンロード
M9N
¥
86,190
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください