SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-720L)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
720
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41782965
MY1C25-720L-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
104,060
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41782983
MY1C25-720L-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
104,720
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41783008
MY1C25-720L-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
106,040
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください