曜日別特売

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-900A)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-900A) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41784313MY1C25-900A-M9NS(-) 0.5M9N(S) 1ヶ付
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41784338MY1C25-900A-M9PWL(L) 3M9PW(-) 2ヶ付
97,460
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41784356MY1C25-900A-M9PAZ(Z) 5M9PA(-) 2ヶ付
99,770
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする