MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-900L)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-900L) - SMC
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41784618MY1C25-900L-M9B(-) 0.5M9B
¥106,260
¥96,980
¥106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41784636MY1C25-900L-M9N(-) 0.5M9N
¥106,480
¥96,980
¥106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41784654MY1C25-900L-M9BAL(L) 3M9BA
¥109,120
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする