SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1060)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1060
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41797026
MY1C32-1060
CADデータダウンロード
¥
113,410
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41797035
MY1C32-1060-Z73L
CADデータダウンロード
¥
118,360
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41797044
MY1C32-1060-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
120,230
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください