SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-2000H6)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
2000
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41800438
MY1C32-2000H6
CADデータダウンロード
¥
172,590
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41800456
MY1C32-2000H6-M9NW
CADデータダウンロード
¥
178,750
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41800474
MY1C32-2000H6-M9BW
CADデータダウンロード
¥
178,750
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください