SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-320H)
ストローク(mm)
320
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41802748
MY1C32-320H-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
119,020
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41802766
MY1C32-320H-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
119,680
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41802775
MY1C32-320H-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
120,010
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください