SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-330H)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
330
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41802942
MY1C32-330H-Z73L
CADデータダウンロード
Z73
¥
118,140
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41802958
MY1C32-330H-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
119,460
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41802967
MY1C32-330H-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
120,010
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください