SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-475)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
475
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805462
MY1C32-475-Z73
CADデータダウンロード
(-) 0.5
Z73
¥97,900
¥
88,980
¥97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41805487
MY1C32-475-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥99,440
¥
89,980
¥98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41805505
MY1C32-475-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥99,880
¥
89,980
¥98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください