SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-700A)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41808314
MY1C32-700A-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
112,860
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41808332
MY1C32-700A-M9PV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9PV
¥
113,520
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41808357
MY1C32-700A-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
113,850
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください