SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-730L)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
730
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41808734
MY1C32-730L
CADデータダウンロード
¥
123,530
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41808752
MY1C32-730L-Z73L
CADデータダウンロード
¥
128,480
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41808777
MY1C32-730L-M9N
CADデータダウンロード
¥
129,360
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください