SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-920H)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
920
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41810807
MY1C32-920H-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
(S) 1ヶ付
¥
136,130
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41810825
MY1C32-920H-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
139,810
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください