SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1000LL6)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1000
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41821605
MY1C40-1000LL6
CADデータダウンロード
¥
162,140
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41821623
MY1C40-1000LL6-Z73
CADデータダウンロード
¥
166,430
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください