SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-2000H7)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
2000
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41825367
MY1C40-2000H7
CADデータダウンロード
¥
211,150
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41825385
MY1C40-2000H7-Z73L
CADデータダウンロード
¥
216,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41825394
MY1C40-2000H7-M9BW
CADデータダウンロード
¥
217,310
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41825403
MY1C40-2000H7-M9BWV
CADデータダウンロード
¥
217,970
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください