SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-360)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
360
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41827607
MY1C40-360-Z73LS
CADデータダウンロード
Z73
(S) 1ヶ付
¥
114,350
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41827625
MY1C40-360-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
(-) 2ヶ付
¥
118,140
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください