SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-590)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
590
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41831177
MY1C40-590-Z73S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
Z73
¥
122,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41831186
MY1C40-590-M9BWLS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
123,860
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください