曜日別特売

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-70)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-70) - SMC
ストローク(mm)
70
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41832157MY1C40-70
99,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41832166MY1C40-70-Z73LS
101,480
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41832184MY1C40-70-Z73
103,290
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41832202MY1C40-70-Z73L
103,950
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする