曜日別特売

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50TFG)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50TFG) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41848415MY1C50TFG-100100
143,170
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41848424MY1C50TFG-800800
188,210
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41848433MY1C50TFG-800H800
221,540
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41848442MY1C50TFG-2000L2000
291,060
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする