MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW40TN)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(C) カムフォロアガイド形内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41857086MY1CW40TN-500500
134,530
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41857095MY1CW40TN-600600
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41857104MY1CW40TN-800800
148,230
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41857113MY1CW40TN-900900
152,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41857122MY1CW40TN-500L500
155,760
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41857138MY1CW40TN-900AL900
167,480
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41857147MY1CW40TN-800L800
169,460
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41857156MY1CW40TN-900L900
174,020
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする