SMC
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW40TNG)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41857165
MY1CW40TNG-200
CADデータダウンロード
200
¥
120,840
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41857174
MY1CW40TNG-400
CADデータダウンロード
400
¥
129,970
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41857183
MY1CW40TNG-200L
CADデータダウンロード
200
¥
142,070
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください