MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50TFG)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50TFG) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(C) カムフォロアガイド形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41858407MY1CW50TFG-1200
243,430
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする