曜日別特売

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50TN)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(C) カムフォロアガイド形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41858416MY1CW50TN-15001500
263,730
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41858425MY1CW50TN-1500A1500
277,260
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41858434MY1CW50TN-1800L1800
309,650
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする