SMC
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK25TFG)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TF) G
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
サイドシール
(K) サイドシール付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41863124
MY1CWK25TFG-350
CADデータダウンロード
350
¥
90,200
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41863133
MY1CWK25TFG-320
CADデータダウンロード
320
¥
90,200
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41863142
MY1CWK25TFG-680
CADデータダウンロード
680
¥
100,430
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41863158
MY1CWK25TFG-950
CADデータダウンロード
950
¥
110,660
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください