曜日別特売

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-150LL7)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-150LL7) - SMC
ストローク(mm)150作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41870282MY1H16-150LL7-A93L16150A93
101,750
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
41870298MY1H16-150LL7-M9BL16150M9B
103,950
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする