SMC
MY Series(MY1H16-300SL)
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41873143
MY1H16-300SL-M9BL
CADデータダウンロード
16
300
¥
105,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください